※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 粒度50 注文コード07251666 品番BP20-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120
この商品は粒度・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。

粒度50 トラスコ品番124-4515 砥材ジルコニア 質量(g)15.0 幅W×全長(mm)20×520
注意
※ご使用になるベルト研磨機の取扱説明書をよくお読みになり、安全に心掛けて下さい。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。回転方向を確認して装着し、急激な圧力は加えないでください。ベルトの縁(エッジ)で研磨しないで下さい。引火性危険物の近くでは使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02299656
2017-03-31
用途:
削り作業
製造業

普通に使えて問題ありません。またリピートすると思います。

対象商品:
07251702
2013-06-27
用途:
バリトリ

耐久性が乏しい

対象商品:
07251763
2009-11-24
用途:
金属の研削に使用しています。

使っている粒度は#400と#600が多いです。
ベルトはエンドレスですが1枚をつないでいます。
このベルトは繋ぎ目の作りが良いと思います。
他メーカーも使用経験ありますが、良い部類だと思います。
淵の糸の部分の耐久性も十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする