BR-40 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-40 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252497
BR-40 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252497

布ロールペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻粒度40適合材各種金属注文コード07252497品番BR-40
参考基準価格(税別)¥6,682販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。

用途
金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
粒度40寸法(幅W×長さL)(mm)25×36500トラスコ品番814-6702質量(kg)1.1砥材アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布適合材各種金属接着剤グルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07252551
2022-02-12
用途: 機械メンテナンス
製造業

前職から使用しておりましたが、安定感抜群の使用感。独立後も変わらず購入させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする