BR-60 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252515

BR-60 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252515 BR-60 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 07252515

布ロールペーパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 粒度60 寸法(幅W×長さL)(mm)25×36500 注文コード07252515 品番BR-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は粒度・適合材・寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

金属系素材の研磨に適しています。
次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。
狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。

粒度60 寸法(幅W×長さL)(mm)25×36500 用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。 トラスコ品番814-6712 砥材アルミナ(研磨材) 基材綾織りXw綿布 接着剤グルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07252515 BR-60 39477505 TBR-60 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO 1巻 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07252515 BR-60 22344895 BR-60 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業 1巻 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07252551
2022-02-12
用途:
機械メンテナンス
製造業

前職から使用しておりましたが、安定感抜群の使用感。独立後も変わらず購入させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする