高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
大径物切断用(A-タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
厚さ(mm)
6
注文コード
07253041
品番
TFA36O5106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,100
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
主要切断材料
一般鋼
厚さ(mm)
6
用途
一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
回転数(min
-1
[r.p.m])
2370(最高使用数)
外径×厚さ×穴径(mm)
510×6×25.4
最高使用周速度(m/min)
3800
品種
A36O B.F
外径(Φmm)
510
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07253041
TFA36O5106
39473524
TFA36O5106
大径物切断用(A-タイプ)
高速電機(富士製砥)
1セット(10枚)
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました