曜日別特売
A-2 25X4.25 明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形) 明大 07253252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)4.25
4.25
0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.25
2.5
2.75
3.0
3.25
3.5
3.75
4.0
4.5
4.75
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
最大使用荷重(t)2.0
内容量1本注文コード07253252品番A-2 25X4.25
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)4.25最大使用荷重(t)2.0仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップトラスコ品番851-7051質量(kg)1.34混率(%)ポリエステル100ベルト幅×厚さ(mm)25×7.5
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73766727
2024-02-28
用途: 鋼材等の吊上げ
株式会社光和製作所製造業

サンプル画像を見て購入したのですが、クレーンフックに掛ける為の輪っかが無く、サンプル画像と形状が違ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする