導電率標準液

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 07254046 品番 HI 7031L
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい

導電率1413μS/cm アズワン品番1-3227-13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07254037
2023-10-11
用途:
電導度計のチェック用
建設業・工事業

毎年業務でその都度一定量が必要のため購入している。品質に問題なく今後も利用したい。

対象商品:
07254046
2021-03-02
用途:
塗料状態の把握

中ふたが大変開けにくいと感じています。ので、改善を希望。
値段がもう少しお安いと良いのですが。10%オフがありますが、
加えてまとめ買いで安くなったりすると嬉しいです。

対象商品:
07254037
2018-08-06
用途:
計測器の定期点検
建設業・工事業

安心して使えました、改善はまぁ使用した分は廃棄なので出来れば安い方がいいですねw

対象商品:
07254046
2009-12-07
用途:
熱帯魚の水槽の導電率測定の校正用に購入致しました。
MonotaROさんで扱っていたので助かりました。
マイクロロボ 様

量が500mlなので当分使用できそうです。

対象商品:
07254046
2018-03-01
用途:
センサの特性評価
サービス業

温度によるEC変化値もパッケージに記載されており使いやすかった

対象商品:
07254046
2015-09-25
用途:
ECテスターの校正用
農・林・水産業

土壌ダイレクトEC/℃テスター HI 98331(Soil Test)の校正用に購入しました。校正一回で使用する容量は100ml(テスターの針先が3cm以上入る量)程なので,50回は使えることになります。適当と思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする