P85 エアーニッパー替刃 室本鉄工 07254116

エアーニッパー替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体MR305 注文コード07254116 品番P85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は適合本体など10種類から選べます 他の種類を見る
適合本体MR305 寸法a(mm)37 寸法b(mm)21 寸法c(mm)5 寸法f(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする