P125 エアーニッパー替刃 室本鉄工 07254134

エアーニッパー替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体MR505 注文コード07254134 品番P125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は適合本体など10種類から選べます 他の種類を見る
適合本体MR505 寸法a(mm)48 寸法b(mm)27 寸法c(mm)8.5 寸法f(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする