PF11 エアーニッパー替刃 室本鉄工 07254143

エアーニッパー替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体PX11 注文コード07254143 品番PF11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は適合本体など10種類から選べます 他の種類を見る
適合本体PX11 寸法a(mm)60 寸法b(mm)32 寸法c(mm)14 寸法f(°)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする