エアーニッパー替刃

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体MP250MP250LM 注文コード07254152 品番S7P1
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合本体など10種類から選べます 他の種類を見る
適合本体
MP250
MP250LM
刃先形状標準刃 トラスコ品番852-3507 寸法a(mm)43 寸法b(mm)20 寸法c(mm)5.5 寸法f(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする