室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーニッパー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
MR20M
注文コード
07254195
品番
Z6
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
強硬チップ付
適合本体
MR20M
トラスコ品番
368-9263
質量(g)
135
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
15
寸法c(mm)
6.0
寸法f(°)
35