転造ボールねじ用 リターンパイプナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07254326 品番 BTK 1808V-3.6ZZ NUT
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。
フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。
防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。

仕様
無予圧タイプ
両端ブラシシール付き
種類丸形 基本静定格荷重(kN)31 基本動定格荷重(kN)13.1 外径D(Φmm)50(g6) 寸法d1(Φmm)6.6 寸法B1(mm)49 全長L1(mm)61 P.C.D(mm)65 負荷回路数(列×巻)1×3.65 剛性K(N/μm)210(参考値) 寸法Tw(mm)60 リード(mm)8 すきま(mm)0.1 給脂穴M6 フランジ外径(Φmm)80 フランジ厚(mm)12 ボール中心径(Φmm)19.3 寸法N1(mm)5 適合軸:TS1808 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
792:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする