※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”テクノーラ” T-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07254582 品番 T-1-25X2.5
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。
過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)2.5 最大使用荷重(t)1.25 トラスコ品番851-8317 質量(kg)0.43 ベルト幅×厚さ(mm)25×9.0 仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用 材質アラミド繊維100% ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)1.25
注意
※使用可能温度200℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする