※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング エステル B-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07256052 品番 B1 35X1.5
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

JIS B 8818 3等級。
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)1.5 トラスコ品番851-7212 質量(kg)0.4 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2.5 ベルト幅(mm)35 最大使用荷重(t)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする