曜日別特売
BNK 0801-3G0+175LC3Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07256112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNK 0801-3G0+175LC3Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07256112
BNK 0801-3G0+175LC3Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07256112
BNK 0801-3G0+175LC3Y 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK 07256112

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本リード(mm)1寸法L3(mm)175注文コード07256112品番BNK 0801-3G0+175LC3Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。
ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。
バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。
効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。
軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。
ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。
ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。
ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。
異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。

BCD(mm)8.2寸法L1(mm)126寸法L2(mm)136寸法L3(mm)175P.C.D(mm)20ストローク(mm)100ねじれ右方向基本静定格荷重(kN)1.4基本動定格荷重(kN)0.64直角度(mm)0.008条数1ナット外径(Φmm)13(g6:-0.006~-0.017)取付け方法固定-支持軸外径(Φmm)8トルク(N・m)0~1.8×10-2変動(mm)0.008リード(mm)1谷径(mm)7.3回路数1巻×3列スペーサボールなし軸心の振れ(mm)0.03外径の振れ(mm)0.009ねじ溝面の振れ(mm)0.008リード精度(mm)±0.01すきま記号G0すきま(mm)0給脂穴-矢視(mm)X-X:17フランジ穴4-Φ3.4フランジ外径(Φmm)26ナット全長(mm)15フランジ厚(mm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07256112
2024-01-29
用途: 可動部の精密駆動用

定番商品なので安心して使えます。軸受け選定の説明が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする