※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07256262 品番 E 0.5TX2.0
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形 幅(mm)40 全長(m)2 最大使用荷重(t)0.5 トラスコ品番851-7491 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)7 質量(kg)0.38 アイの長さ(mm)250
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする