※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター E 1.6T(青)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07256454 品番 E 1.6TX2.0
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形 幅(mm)50 全長(m)2 最大使用荷重(t)1.6 トラスコ品番851-7510 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)10 質量(kg)0.76 アイの長さ(mm)250
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07256576
2020-08-13
用途:
太陽光パネルの搬入時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で使いやすく、以前から探していた商品だったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする