曜日別特売
E 3.2TX4.0 ロックスリング ソフター E 3.2T(黄) 明大 07257066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター E 3.2T(黄)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(m)4
内容量1本注文コード07257066品番E 3.2TX4.0
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状両端アイ形幅(mm)60全長(m)4最大使用荷重(t)3.2トラスコ品番851-7584材質ポリエステル100%厚さ(mm)20質量(kg)2.54ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)3.2アイの長さ(mm)350
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする