※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の 繊維スリングアクセサリ
ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07257556
品番
CP-SE-C1.0
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)
500
仕様
ソフターE1t用(1本通し)コーナーパッドマジック付、筒状タイプ
トラスコ品番
851-7426
質量(kg)
0.22
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
75×3.2
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。