※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の 繊維スリングアクセサリ
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07258353
品番
CP-1-C150
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)
500
材質
ポリエステル
仕様
ベルト幅150mm用(1本通し)コーナーパッドマジック付、筒状タイプ
トラスコ品番
851-7368
質量(kg)
0.84
寸法(幅W×厚さ)(mm)
190×3.2
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。