※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07258432 品番 CP-1-D250
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500 仕様ベルト幅250mm用(1本通し)コーナーパッド両面使用、筒状、縫製タイプ トラスコ品番851-7376 質量(kg)1.11 混率(%)ポリエステル100 寸法(幅W×厚さ)(mm)300×3.2
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする