※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の 繊維スリングアクセサリ
ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07258922
品番
B-CP-25
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機用コーナーパッドです。
全長(mm)
300
仕様
荷締機用ベルト幅25mmに適用
トラスコ品番
851-7343
質量(kg)
0.25
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
32×1.0
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※荷締機用コーナーパッド、角張った物等の結束にご使用下さい。