シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07259875
品番
C1N-75X5.00
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
75
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
5
最大使用荷重(t)
3.2
材質
(心体)ポリエステル
トラスコ品番
816-9547
質量(kg)
2.29
使用荷重(t)
(最大)3.2
ベルト厚(mm)
10〜11