曜日別特売
SH-004 壁紙フック透明 清和産業 07260386

壁紙フック透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)26
内容量1個注文コード07260386品番SH-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです
・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。
・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。

用途
貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面
はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面
材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン寸法(mm)99×150×20(パッケージ込)質量(g)26耐荷重(g)約500入数4個
注意
※使用説明書をよくご覧の上、注意事項をお守りいただいてご使用ください。
※はがした後、接着剤のシミなどが残る恐れがあります。
※屋外での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする