ニューレジストン
ニューレジストンの ベルト研磨
ニューレジストンの ハンディ用
セラックベルト白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
07260587
品番
CBSI12330-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
【アルミの溶着にきく】
市場汎用品比研削量約60%増
高い研削力を維持します。
目詰まりを抑制します。
溶着を軽減させます。
グリスフリー、オイルフリーです。
用途
アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
幅(mm)
12
粒度
36(#)
周長(mm)
330
適合材
アルミや非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ベルトに被削材を急激な力で押し当てたり、鋭利な物を押し当てないでください。
※ベルトは丁寧に取り扱ってください。特に接合部はねじる、折るなどの荷重をかける行為は避けてください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度がある所には保管しないでください。