セラックベルト白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 07260621 品番 CBSI20520-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【アルミの溶着にきく】
市場汎用品比研削量約60%増
高い研削力を維持します。
目詰まりを抑制します。
溶着を軽減させます。
グリスフリー、オイルフリーです。

用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業 幅(mm)20 粒度60(#) 周長(mm)520 適合材アルミや非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ベルトに被削材を急激な力で押し当てたり、鋭利な物を押し当てないでください。
※ベルトは丁寧に取り扱ってください。特に接合部はねじる、折るなどの荷重をかける行為は避けてください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度がある所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする