モチュール(Motul) 7100 4T 10W60 1L 112899

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1L)注文コード07261165品番-
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高性能バイク、スポーツバイク、ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、ユーロ2/3/4/5のいずれかの排ガス規制に準拠したエンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載した車両に最適。
SAE 10W-60粘度グレードオイルを要する特定のKTM、HUSQVARNA、MOTO GUZZIのエンジンに適しています。

用途
触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等
バイク用
分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする