シライ
シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅50mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
07262255
品番
HG4N-50X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。
用途
玉掛け用具
全長(m)
1.25
ベルト幅(mm)
50
種別
エンドレス形
トラスコ品番
817-0105
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.55
タイプ
エンドレス形
規格
JIS B 8818規格品
等級
JIS4等級
最大使用荷重(t)
4
ベルト厚(mm)
8~9
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
※廃番によりSG4N→HG4Nへ順次ランニングチェンジとなっております。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07262255
HG4N-50X1.25
47910819
SGE4N-50X1.25
シライ シグナルスリング
シライ
1本
¥
7,798
税込
¥8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。