イジリドメソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07262678 品番44KTXB-T25
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ。

仕様差込角:【SQ/inch】1/4 全長(mm)28 サイズT25 質量(g)11 軸長(mm)16 先端外径(Φmm)4.4 ソケット径(Φmm)11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする