STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
25
注文コード
07262827
品番
50IMP-25
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
差込角・寸法・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
44
質量(g)
170
サイズ(mm)
25
有効長(ふところ深さ)(mm)
25
差込穴径(mm)
30
ソケット径(Φmm)
36.3