STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
30
注文コード
07262845
品番
50IMP-30
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
差込角・寸法・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
50
質量(g)
199
サイズ(mm)
30
有効長(ふところ深さ)(mm)
34
差込穴径(mm)
30
ソケット径(Φmm)
42