STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
T30
注文コード
07262888
品番
2307TX-T30
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(T型)。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
40
サイズ
T30
質量(g)
57
外径(Φmm)
25
先端内径(mm)
5.5