インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズT40 注文コード07262897 品番2307TX-T40
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(T型)。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2 全長(mm)40 サイズT40 質量(g)58 外径(Φmm)25 先端内径(mm)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする