インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズE16 注文コード07262976 品番2308TX-E16
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2 全長(mm)38 サイズE16 質量(g)77 先端内径(mm)14.7 差込穴径(mm)25 ソケット径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする