STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
E18
注文コード
07262985
品番
2308TX-E18
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
38
サイズ
E18
質量(g)
115
先端内径(mm)
16.6
差込穴径(mm)
30
ソケット径(Φmm)
22