インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズE24 注文コード07263010 品番2308TX-E24
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2 全長(mm)41.2 サイズE24 質量(g)149 先端内径(mm)22.1 差込穴径(mm)30 ソケット径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする