STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
17
注文コード
07263019
品番
2309-17
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
85
質量(g)
242
サイズ(mm)
17
有効長(ふところ深さ)(mm)
68
差込穴径(mm)
30
ソケット径(Φmm)
25.7