インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)15 注文コード07263125 品番51IMP-15
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は差込角・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2 全長(mm)85 質量(g)360 サイズ(mm)15 有効長(ふところ深さ)(mm)68 差込穴径(mm)30 ソケット径(Φmm)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする