※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07263192 品番 N3N-25X2.25
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 全長(m)2.25 最大使用荷重(t)1.6 材質ナイロン トラスコ品番817-0140 質量(kg)0.39 等級JIS B 8818 3等級 使用荷重(t)1.6(最大) ベルト厚(mm)8〜9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07263165
2023-04-15
用途:
道具等の移動時
株式会社ショウケンコーポレーション 様 (建設業・工事業)

つなぎ目がなく、どこでも吊上げができるので、痛みが少なく長持ちします。
繊維がしっかりしているので、吊上げ荷重も多くて、皆さんビックリしています。

対象商品:
07263122
2017-11-14
用途:
硝子作業時
有限会社井上硝子工事 様 (建設業・工事業)

細い目地にも入って使いやすかった、以外と丈夫だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする