インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)24 注文コード07263195 品番51IMP-24
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は差込角・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2 全長(mm)85 質量(g)335 サイズ(mm)24 有効長(ふところ深さ)(mm)66 差込穴径(mm)30 ソケット径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする