曜日別特売
N3N-25X3.25 ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライ 07263235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)3.25
内容量1本注文コード07263235品番N3N-25X3.25
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品全長(m)3.25最大使用荷重(t)1.6材質ナイロントラスコ品番817-0144質量(kg)0.55等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07263165
2023-04-15
用途: 道具等の移動時
株式会社ショウケンコーポレーション建設業・工事業

つなぎ目がなく、どこでも吊上げができるので、痛みが少なく長持ちします。
繊維がしっかりしているので、吊上げ荷重も多くて、皆さんビックリしています。

対象商品 : 07263122
2017-11-14
用途: 硝子作業時
有限会社井上硝子工事建設業・工事業

細い目地にも入って使いやすかった、以外と丈夫だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする