STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07263281
品番
54IMP-12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
42
質量(g)
111
軸長(mm)
19
穴角
六角
サイズ(mm)
12
差込穴径(mm)
30