インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)17 注文コード07263299 品番54IMP-17
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2 全長(mm)45 質量(g)134 軸長(mm)22 穴角六角 サイズ(mm)17 差込穴径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする