STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
4
差込角(sq.)
3
サイズ(mm)
21
注文コード
07263351
品番
55IMP-21
参考基準価格(税別)
¥10,790
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
差込角・寸法・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
仕様
差込角(SQ/inch):3/4
全長(mm)
50
質量(g)
375
外径(Φmm)
【ソケット部】35【差込部】44
差込角(inch)
4
差込角(sq.)
3
サイズ(mm)
21
有効長(ふところ深さ)(mm)
25.1