※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2
注文コード
07263375
品番
N3N-50X2.00
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
3.2
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0158
質量(kg)
0.69
ベルト厚(mm)
8〜9