※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2.75
注文コード
07263402
品番
N3N-50X2.75
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
2.75
最大使用荷重(t)
3.2
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0161
質量(kg)
0.93
ベルト厚(mm)
8〜9