※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)4.75 注文コード07263488 品番N3N-50X4.75
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長など24種類から選べます 他の種類を見る
ベルト幅(mm)50 規格JIS B 8818規格品 全長(m)4.75 最大使用荷重(t)3.2 材質ナイロン トラスコ品番817-0169 質量(kg)1.57 ベルト厚(mm)8〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする