※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07263524
品番
N3N-75X1.00
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
75
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
1
最大使用荷重(t)
5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0173
質量(kg)
0.57
ベルト厚(mm)
8〜9