インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(inch)4 差込角(sq.)3 サイズ(mm)32 注文コード07263561 品番56IMP-32
参考基準価格(税別)¥22,950 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は差込角・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。

仕様差込角(SQ/inch):3/4 全長(mm)100 質量(g)922 外径(Φmm)【ソケット部】49.9【差込部】44 差込角(inch)4 差込角(sq.)3 サイズ(mm)32 有効長(ふところ深さ)(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする