STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07263606
品番
2509-27
参考基準価格(税別)
¥21,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ。
仕様
差込角(SQ/inch):3/4
全長(mm)
100
質量(g)
672
外径(Φmm)
【ソケット部】40.5【差込部】44
差込角(inch)
4
差込角(sq.)
3
サイズ(mm)
27
有効長(ふところ深さ)(mm)
72.5